- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 自動車用 電線のおすすめ人気ランキング
自動車用 電線のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新1,142件の「自動車用 電線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車用低電圧線」、「電線」、「コネクター」などの商品も取り扱っております。
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)5電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
矢崎総業自動車用薄肉低圧電線
AVS電線は自動車内の限られたスペースに敷設する為に薄肉タイプの被覆となっています。
用途自動車電装部品の接続に。長さ(m)100許容電流(A)21芯数16RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)1.25
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
電圧DC12V/24Vタイプダブル長さ(m)30許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
撚線導体を円形圧縮し、導体の真円度を高くして圧接コネクターとの接続信頼性に優れる(軟銅円形圧縮導体)絶縁体厚さ0.35mmの薄肉電線JASO D611準拠品。バンドマーク入
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車の始動、充電、照明等のための車内配線(低圧電気回路)に用いられ、たえず振動し、高温、寒冷、機械油、風雨にさらされるという悪条件下でも安定した性能を発揮できるビニール絶縁電線。
材質:全長2m7本入り,外径Φ1.45mm
用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。色取り混ぜ外径(Φmm)1.45全長(m)2仕様単線
1セット(7本)
¥1,000税込¥1,100
当日出荷
住友電装AVS配線コード 100m巻
自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。
AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。
バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護長さ(m)100
スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。
耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。
最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。
FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。
用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線
耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線
自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして周囲温度(℃)70(許容電流算出)
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
線芯AVに透明または黒色シースを施したもので、耐磨耗性に優れています
長さ(m)100芯径(mm)0.32耐熱温度(℃)80(連続)
スローブローヒューズ(40A)付きで電装品を保護
用途アンプなどへの大容量電源の取出しに。太さ(sq)AV5.00コード長さ(m)6付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個材質コード:導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール。丸型端子8Φ:端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質ビニール使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷